Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX 540 P 5G2,5

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX 540 P 5G2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00124703/Schnitt

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773003642

Sonepar Artikelnummer

12037709199

Hersteller Artikelnummer

00124703/Schnitt

Hersteller Typ

00124703/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

00124703/Schnitt

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

gelb

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

14

Leiternennquerschnitt (AWG):

14 kcmil

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Ja

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Ja

Außendurchmesser ca.:

12.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

127 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

50.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50 .. 90 °C

Nennspannung U:

750 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.245 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Baumaschinen, Baustellen, Camping, Veranstaltungstechnik, Landwirtschaftliche Geräte, Anschluss- und Verlängerungsleitungen, Im Innen- und Außenbereich, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Erhöhte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Außenmantels, VDE geprüfte Eigenschaften, Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter, Aderisolation aus TPE, Aussenmantel: PUR - Farbe gelb, DESIGN: Andere Mantelfarbe auf Anfrage, Adern gemeinsam verseilt, PRINT: Anderer Mantelaufdruck auf Anfrage, VDE Reg. Nr. 6583 bis 1,0 mm², VDE Reg. Nr. 6584 ab 1,5 mm², Geeignet zur Verwendung in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe bei einer max. Wassertemperatur von +40 °C gemäß EN 50565-2, Öl- und bohrflüssigkeitbeständig nach IEC 61892-4, Anhang D, Abriebfest und kerbzäh, Halogenfrei und flammwidrig (IEC 60332-1-2), Kälteflexibel bis -40 °C, Hydrolysebeständig und mikrobenfest,