LAPP - ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1G10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1062902/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan - ohne
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776551881
Sonepar Artikelnummer
12084015299
Hersteller Artikelnummer
1062902/SCHNITT
Hersteller Typ
1062902/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
1062902/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
90 mm
Nennspannung U0:
600 kV
AWG-Größe:
8
Leiternennquerschnitt (AWG):
8 kcmil
Ader-Zahl:
1
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Torsionsschutz:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
36 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 70 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.158 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


