LAPP - ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1G120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1062916/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 120 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776552024
Sonepar Artikelnummer
12084016599
Hersteller Artikelnummer
1062916/SCHNITT
Hersteller Typ
1062916/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
1062916/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
120 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 .. 70 °C
Nennspannung U:
1000 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
1.296 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


