LAPP - ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1062952/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 300 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan - ohne
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777040285
Sonepar Artikelnummer
12084018499
Hersteller Artikelnummer
1062952/SCHNITT
Hersteller Typ
1062952/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
1062952/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
300 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
335 mm
Nennspannung U0:
600 kV
Leiternennquerschnitt (AWG):
500 kcmil
Ader-Zahl:
1
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Nein
Torsionsschutz:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
33.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
335 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
134 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 70 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
3.299 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


