Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X35

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1062944/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 35 mm²

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Tragorgan - ohne

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777040209

Sonepar Artikelnummer

12084017699

Hersteller Artikelnummer

1062944/SCHNITT

Hersteller Typ

1062944/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

1062944/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

35 mm²

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

148 mm

Nennspannung U0:

600 kV

AWG-Größe:

2

Leiternennquerschnitt (AWG):

2 kcmil

Ader-Zahl:

1

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Nein

Torsionsschutz:

Nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

14.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

59.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 70 °C

Nennspannung U:

1 kV

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.519 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Prüfsysteme in der Automobilindustrie, Fahrzeuge und stationäre Brennstoffzellensysteme, Zur internen Verdrahtung elektrischer und elektronischer Komponenten in Schaltschränken, Dort, wo durch limitierte Platzverhältnisse und Mindestbiegeradien der Einsatz mehradriger, geschirmter Motorleitungen problematisch ist, Speziell ausgelegt für Leistungsstromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Maschinen-, Geräte- und Apparatebauer, Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien bewegt einsetzbar, Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder, Feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: PVC, Vliesbewicklung, Kupfergeflecht, verzinnt, Vliesbewicklung, Mantel aus PVC, schwarz (ähnl. RAL 9005), Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten, UL-AWM-Style 10107 cRU AWM II A/B FT1, In Anlehnung an VDE 0250 / 0285, UL File No. E63634, EMV konform, Adhäsionsarme Oberfläche, Flammwidrigkeit: UL/CSA: VW-1, FT1 IEC/EN: 60332-1-2, Ölbeständig nach DIN EN 50290-2-22 (TM54),