Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX CHAIN 819 CP 2X1,0

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX CHAIN 819 CP 2X1,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1027920/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.059 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777657315

Sonepar Artikelnummer

12084000399

Hersteller Artikelnummer

1027920/SCHNITT

Hersteller Typ

1027920/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

1027920/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

2

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.059 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, In öligen Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen, Innenanwendungen, Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art, In EMV kritischen Umgebungen, Gutes Preis-/Leistungsverhältnis, Langlebig durch widerstandsfähiges Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder, Zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Maschinen-, Geräte- und Apparatebauer, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: PVC, Adern in Lagen verseilt, Vliesbewicklung, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel aus Lapp-PU-Spezialmischung, schwarz (ähnl. RAL 9005), UL File No. E63634, Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten, USA: UL AWM Style 21576 Kanada: cUL AWM Style I/II A FT2, EMV konform, Flammwidrigkeit: IEC/EN: 60332-1-2 UL/CSA: Horizontal Flame, FT2, Erhöht ölbeständig, Mechanisch robust, Adhäsionsarme Oberfläche,