LAPP - ÖLFLEX CHAIN 896 P 5G6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1023249/SCHNITT
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776483557
Sonepar Artikelnummer
12051230199
Hersteller Artikelnummer
1023249/SCHNITT
Hersteller Typ
1023249/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
1023249/SCHNITT
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
5
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
10
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Ja
Außendurchmesser ca.:
15.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
117.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
117.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
62.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 80 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.439 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


