LAPP - ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1026513/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Tragorgan - ohne
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777468423
Sonepar Artikelnummer
12083977699
Hersteller Artikelnummer
1026513/SCHNITT
Hersteller Typ
1026513/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
1026513/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
47.25 mm
Nennspannung U0:
0.6 kV
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Ader-Zahl:
1
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Torsionsschutz:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
18.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 80 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.048 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


