LAPP - ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1026541/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 240 mm²
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Tragorgan - ohne
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777318278
Sonepar Artikelnummer
12083980499
Hersteller Artikelnummer
1026541/SCHNITT
Hersteller Typ
1026541/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
1026541/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
240 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
240.75 mm
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiternennquerschnitt (AWG):
400 kcmil
Ader-Zahl:
1
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Torsionsschutz:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Außendurchmesser ca.:
32.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
96.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 80 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
2.381 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


