Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G6

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1026519/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.095 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777468546

Sonepar Artikelnummer

12083978299

Hersteller Artikelnummer

1026519/SCHNITT

Hersteller Typ

1026519/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

1026519/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Ader-Zahl:

1

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.095 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Prüfsysteme in der Automobilindustrie, Fahrzeuge und stationäre Brennstoffzellensysteme, Zur internen Verdrahtung elektrischer und elektronischer Komponenten in Schaltschränken, Dort, wo durch limitierte Platzverhältnisse und Mindestbiegeradien der Einsatz mehradriger Anschlußleitungen problematisch ist, Speziell ausgelegt für Leistungsstromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren, Im Innen- und Außenbereich, Erlaubt schnellere Bewegungsabläufe und steigert dadurch die wirtschaftliche Effizienz von Maschinen, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Dank kapazitätsarmen Leitungsdesign größere Verlegelängen möglich, Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6), Aderisolation aus TPE-Mischung, Mantel aus Polyurethan, schwarz (ähnl. RAL 9005), Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten, UL File No. E63634, USA: UL AWM Style 11624, VW-1 Kanada: cUL AWM I/II A, FT1, Brandverhalten: - Halogenfrei nach VDE 0472-815 - Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 bzw. UL/cUL VW-1, FT1 - Keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24 Cat. C bzw. /-25 Cat. D, Gute Witterungs, UV und Ölbeständigkeit, Abriebfest und kerbzäh, Kälteflexibel, Kapazitätsarme Konstruktion,