Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX CHAIN 90 P 1X50

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX CHAIN 90 P 1X50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1026530/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 50 mm²

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Tragorgan - ohne

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777318162

Sonepar Artikelnummer

12083979399

Hersteller Artikelnummer

1026530/SCHNITT

Hersteller Typ

1026530/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

1026530/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

119.25 mm

Nennspannung U0:

0.6 kV

AWG-Größe:

1

Leiternennquerschnitt (AWG):

1 kcmil

Ader-Zahl:

1

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Nein

Torsionsschutz:

Nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Außendurchmesser ca.:

15.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

47.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50 .. 80 °C

Nennspannung U:

1 kV

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.535 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Prüfsysteme in der Automobilindustrie, Fahrzeuge und stationäre Brennstoffzellensysteme, Zur internen Verdrahtung elektrischer und elektronischer Komponenten in Schaltschränken, Dort, wo durch limitierte Platzverhältnisse und Mindestbiegeradien der Einsatz mehradriger Anschlußleitungen problematisch ist, Speziell ausgelegt für Leistungsstromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren, Im Innen- und Außenbereich, Erlaubt schnellere Bewegungsabläufe und steigert dadurch die wirtschaftliche Effizienz von Maschinen, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Dank kapazitätsarmen Leitungsdesign größere Verlegelängen möglich, Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6), Aderisolation aus TPE-Mischung, Mantel aus Polyurethan, schwarz (ähnl. RAL 9005), Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten, UL File No. E63634, USA: UL AWM Style 11624, VW-1 Kanada: cUL AWM I/II A, FT1, Brandverhalten: - Halogenfrei nach VDE 0472-815 - Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 bzw. UL/cUL VW-1, FT1 - Keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24 Cat. C bzw. /-25 Cat. D, Gute Witterungs, UV und Ölbeständigkeit, Abriebfest und kerbzäh, Kälteflexibel, Kapazitätsarme Konstruktion,