Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX CHAIN TM CY 4G10AWG

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX CHAIN TM CY 4G10AWG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8710040S

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.574 kg

  • Aufmachung - Schnittlänge

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777802197

Sonepar Artikelnummer

12084335099

Hersteller Artikelnummer

8710040S

Hersteller Typ

8710040S

Hersteller Artikel Nr.:

8710040S

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.574 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Feste, offene Verlegung auf und zwischen Kabelpritsche und Maschine gem. NEC, Industrie- und Werkzeugmaschinen, Linearroboter, Handhabungsautomaten, Windkraftanlagenbau, Multinorm-Zertifizierung bietet universelle Einsatzmöglichkeiten, reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien bewegt einsetzbar, Ideal für exportorientierte Maschinen- und Apparatebauer aufgrund hoher normativer Akzeptanz durch den nordamerikanischen NEC (National Electrical Code), TC-ER und MTW Zulassungen ermöglichen die offene Verlegung auf Kabelpritschen sowie die Verwendung für Industriemaschinen mit nur einer Leitung, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln und anderen chemischen Medien, Feinstdrähtige Litze aus blankem Kupfer, Aderisolation: PVC mit Nylon Umhüllung, Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt, Vliesbewicklung, Kupfergeflecht, verzinnt, Außenmantel: Speziell entworfenes, thermoplastisches Polymer, Mantelfarbe: schwarz (ähnl. RAL 9005), Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten, Zertifizierungen USA (UL) & UL AWM: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886, Zertifizierungen Kanada c(UL) & CSA AWM: CIC/TC Control Instrumentation Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4, Class 1 Division 2 nach NEC Artikel 501, Erhöht ölbeständig nach UL OIL RES I und UL OIL RES II, Flammwidrig nach CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test, Sunlight resistant (UV-Beständigkeit); Direct burial (Erdverlegbarkeit nach US-Normvorgaben), Wasserbeständig UL 75°C WET Rating, EMV konform,