LAPP - ÖLFLEX CHAIN TM CY 4G12AWG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8712040S
Schirm - Ja
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.463 kg
Aufmachung - Schnittlänge
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777802180
Sonepar Artikelnummer
12084335299
Hersteller Artikelnummer
8712040S
Hersteller Typ
8712040S
Hersteller Artikel Nr.:
8712040S
Schirm:
Ja
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.463 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Feste, offene Verlegung auf und zwischen Kabelpritsche und Maschine gem. NEC, Industrie- und Werkzeugmaschinen, Linearroboter, Handhabungsautomaten, Windkraftanlagenbau, Multinorm-Zertifizierung bietet universelle Einsatzmöglichkeiten, reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien bewegt einsetzbar, Ideal für exportorientierte Maschinen- und Apparatebauer aufgrund hoher normativer Akzeptanz durch den nordamerikanischen NEC (National Electrical Code), TC-ER und MTW Zulassungen ermöglichen die offene Verlegung auf Kabelpritschen sowie die Verwendung für Industriemaschinen mit nur einer Leitung, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln und anderen chemischen Medien, Feinstdrähtige Litze aus blankem Kupfer, Aderisolation: PVC mit Nylon Umhüllung, Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt, Vliesbewicklung, Kupfergeflecht, verzinnt, Außenmantel: Speziell entworfenes, thermoplastisches Polymer, Mantelfarbe: schwarz (ähnl. RAL 9005), Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten, Zertifizierungen USA (UL) & UL AWM: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886, Zertifizierungen Kanada c(UL) & CSA AWM: CIC/TC Control Instrumentation Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4, Class 1 Division 2 nach NEC Artikel 501, Erhöht ölbeständig nach UL OIL RES I und UL OIL RES II, Flammwidrig nach CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test, Sunlight resistant (UV-Beständigkeit); Direct burial (Erdverlegbarkeit nach US-Normvorgaben), Wasserbeständig UL 75°C WET Rating, EMV konform,


