LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5G1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00100664/100
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 5
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044775069332
Sonepar Artikelnummer
12013605533
Hersteller Artikelnummer
00100664/100
Hersteller Typ
00100664/100
Hersteller Artikel Nr.:
00100664/100
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Tragorgan:
ohne
Torsionsschutz:
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Nein
Außendurchmesser ca.:
8.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
121.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
32.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.128 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


