Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5X1

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5X1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00102054/100

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044775069875

Sonepar Artikelnummer

12039410933

Hersteller Artikelnummer

00102054/100

Hersteller Typ

00102054/100

Hersteller Artikel Nr.:

00102054/100

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

300 V

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Nein

Tragorgan:

ohne

Torsionsschutz:

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Ja

Außendurchmesser ca.:

7.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

106.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

28.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.094 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Kraftwerkstechnik, Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung, Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, Hochwertige Alternative zu Steuerleitungen des Typs YSLY oder YY, Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung, Gute Flexibilität durch Aderverseilung mit kurzer Schlaglänge, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Adern in Lagen verseilt, Mantel: PVC, grau (ähnlich RAL 7001), In Anlehnung an IEC 60227-5 und EN 50525-2-51, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Gute chemische Beständigkeit,