Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 4G185

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 4G185

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00103123/SCHNITT

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 185 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773007800

Sonepar Artikelnummer

12051185499

Hersteller Artikelnummer

00103123/SCHNITT

Hersteller Typ

00103123/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

00103123/SCHNITT

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

185 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Ja

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Ja

Außendurchmesser ca.:

62.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

942 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

251.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Nennspannung U:

750 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

9.540 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Kraftwerkstechnik, Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung, Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung, Gute Flexibilität durch Aderverseilung mit kurzer Schlaglänge, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Adern in Lagen verseilt, Mantel: PVC, grau (ähnlich RAL 7001), In Anlehnung an IEC 60227-5 und EN 50525-2-51, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Gute chemische Beständigkeit,