Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G4

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0014164/Schnitt

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774886428

Sonepar Artikelnummer

12039416099

Hersteller Artikelnummer

0014164/Schnitt

Hersteller Typ

0014164/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

0014164/Schnitt

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Ja

Außendurchmesser ca.:

13.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

208.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

55.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Nennspannung U:

750 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.371 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Öffentliche Gebäude, wie Flughäfen oder Bahnhöfe, Anlagenbau, Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Veranstaltungstechnik, Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, Einfache Handhabung und Installation aufgrund sehr flexibler Ausführung, Großer Einsatzbereich durch hervorragende Produkteigenschaften, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: Halogenfrei, Mantel: Halogenfreie Spezialmischung, grau (ähnlich RAL 7001), In Anlehnung an IEC 60227-5 und EN 50525-2-51, In Anlehnung an EN 50525-3-11, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Flammausbreitung an einem Kabel), Keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24 bzw. IEC 60332-3-25 (Flammausbreitung an senkrechtem Kabel- oder Aderbündel), Halogenfrei nach IEC 60754-1 (Anteil halogensäurehaltiger Gase) Korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2 (Aziditätsgrad), Geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2, Ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II, Ozonbeständig nach EN 50396