Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G6

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0014168/500

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Mantelmaterial - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776008378

Sonepar Artikelnummer

12039674416

Hersteller Artikelnummer

0014168/500

Hersteller Typ

0014168/500

Hersteller Artikel Nr.:

0014168/500

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

450 V

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Ja

Außendurchmesser ca.:

15.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

237 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

63.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Nennspannung U:

750 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.507 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

Öffentliche Gebäude, wie Flughäfen oder Bahnhöfe, Anlagenbau, Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Veranstaltungstechnik, Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, Einfache Handhabung und Installation aufgrund sehr flexibler Ausführung, Großer Einsatzbereich durch hervorragende Produkteigenschaften, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: Halogenfrei, Mantel: Halogenfreie Spezialmischung, grau (ähnlich RAL 7001), In Anlehnung an IEC 60227-5 und EN 50525-2-51, In Anlehnung an EN 50525-3-11, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Flammausbreitung an einem Kabel), Keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24 bzw. IEC 60332-3-25 (Flammausbreitung an senkrechtem Kabel- oder Aderbündel), Halogenfrei nach IEC 60754-1 (Anteil halogensäurehaltiger Gase) Korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2 (Aziditätsgrad), Geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2, Ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II, Ozonbeständig nach EN 50396