LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1119203/Schnitt
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773066920
Sonepar Artikelnummer
12013605199
Hersteller Artikelnummer
1119203/Schnitt
Hersteller Typ
1119203/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
1119203/Schnitt
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Ja
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Schirm:
Nein
Torsionsschutz:
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Nein
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
90 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
60 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
24 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Nennspannung U:
500 V
Leiter-Form:
rund
Gewicht:
65 kg/km
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.064 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


