LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 34G1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1120294/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan - ohne
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773113273
Sonepar Artikelnummer
12084023299
Hersteller Artikelnummer
1120294/SCHNITT
Hersteller Typ
1120294/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
1120294/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
0.6 kV
Ader-Zahl:
34
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Torsionsschutz:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
21.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
319.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
85.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.764 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


