Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G1

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1120267/500

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Tragorgan - ohne

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774558431

Sonepar Artikelnummer

12039695816

Hersteller Artikelnummer

1120267/500

Hersteller Typ

1120267/500

Hersteller Artikel Nr.:

1120267/500

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

0.6 kV

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Schirm:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Torsionsschutz:

Nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

135 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

36 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Nennspannung U:

1 kV

Zolltarifnummer:

85444999

Gewicht:

0.112 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Kraftwerkstechnik Veranstaltungstechnik, Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Jede Abmessung mit Nominal-/ Mindestdurchschnitts-Wandstärke des Außenmantels von 1,8 mm: Anwendungen, wo verstärkte Außenmäntel vorteilhaft sein könnnen, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Mantel aus PVC, schwarz (RAL 9005), In Anlehnung an VDE 0250-1 und HD 627-1 S1, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, UV- und witterungsbeständig nach ISO 4892-2, Ozonbeständig nach EN 50396,