LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1120309/Schnitt
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan - ohne
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773112542
Sonepar Artikelnummer
12037711299
Hersteller Artikelnummer
1120309/Schnitt
Hersteller Typ
1120309/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
1120309/Schnitt
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Schirm:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Torsionsschutz:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
10.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
162 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.170 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


