LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G0,75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1120237/500
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan - ohne
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774558196
Sonepar Artikelnummer
12039695716
Hersteller Artikelnummer
1120237/500
Hersteller Typ
1120237/500
Hersteller Artikel Nr.:
1120237/500
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Schirm:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Torsionsschutz:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
9.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
148.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
39.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.126 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


