LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1120311/100
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan - ohne
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774559063
Sonepar Artikelnummer
12039663233
Hersteller Artikelnummer
1120311/100
Hersteller Typ
1120311/100
Hersteller Artikel Nr.:
1120311/100
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
0.6 kV
Ader-Zahl:
5
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Torsionsschutz:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
11.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
175.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
46.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.192 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


