Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G2,5

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10035091/Schnitt

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774392103

Sonepar Artikelnummer

12039431399

Hersteller Artikelnummer

10035091/Schnitt

Hersteller Typ

10035091/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

10035091/Schnitt

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

14

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

Ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Schirm:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Ja

Außendurchmesser ca.:

12.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

190.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

76.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.310 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Öffentliche Gebäude, wie Flughäfen oder Bahnhöfe, Hinweis: Verwendung von Leitungen des Typs AWM (Appliance Wiring Material) in Industriemaschinen (USA) nach NFPA 79 Ed. 2015: siehe Kataloganhang Tabelle T29, Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik, Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind, Zur Verwendung im Rahmen der europäischen Bauproduktenverordnung (CPR) vorgesehen4, Einfache Handhabung und Installation aufgrund sehr flexibler Ausführung, Großer Einsatzbereich durch hervorragende Produkteigenschaften, Zertifiziert für maritimen Einsatz, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: Halogenfrei, Innenmantel halogenfrei, grau, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel: Halogenfreie Spezialmischung, grau (ähnlich RAL 7001), Adern in Lagen verseilt, UL AWM style 21089, In Anlehnung an EN 50525-3-11, In Anlehnung an EN 50525-2-51, Germanischer Lloyd (GL) Zertifkat Nr. 11 119-14 HH, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Flammausbreitung an einem Kabel), Keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-22 und IEC 60332-3-24 bzw. IEC 60332-3-25 (Flammausbreitung an senkrechtem Kabel- oder Aderbündel), Halogenfrei nach IEC 60754-1 (Anteil halogensäurehaltiger Gase) Korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2 (Aziditätsgrad), Geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2, Ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II, UV- und witterungsbeständig nach ISO 4892-2, Ozonbeständig nach EN 50396