LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1121378/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan - ohne
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773787924
Sonepar Artikelnummer
12084033899
Hersteller Artikelnummer
1121378/SCHNITT
Hersteller Typ
1121378/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
1121378/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Nennspannung U0:
0.6 kV
Ader-Zahl:
5
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Ja
Torsionsschutz:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
26.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
534 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
160.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
1.650 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


