Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25G1

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25G1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1136225/500

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 25

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774571195

Sonepar Artikelnummer

12040332116

Hersteller Artikelnummer

1136225/500

Hersteller Typ

1136225/500

Hersteller Artikel Nr.:

1136225/500

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

25

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

300 V

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

Ja

Tragorgan:

ohne

Torsionsschutz:

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Ja

Außendurchmesser ca.:

15.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

318 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

95.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

486 kg/km

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.486 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung, Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Bewicklung mit Kunststofffolie, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel: PVC, grau (ähnlich RAL 7001), Adern in Lagen verseilt, In Anlehnung an EN 50525-2-51, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Gute chemische Beständigkeit, Hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ω/km bei 30 MHz),