LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G0,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1136003/500
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774570228
Sonepar Artikelnummer
12040327016
Hersteller Artikelnummer
1136003/500
Hersteller Typ
1136003/500
Hersteller Artikel Nr.:
1136003/500
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Ja
Tragorgan:
ohne
Torsionsschutz:
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Ja
Außendurchmesser ca.:
6.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
122 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
36.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Nennspannung U:
500 V
Gewicht:
59 kg/km
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.063 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


