LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G0,75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1136103/500
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774570549
Sonepar Artikelnummer
12040328216
Hersteller Artikelnummer
1136103/500
Hersteller Typ
1136103/500
Hersteller Artikel Nr.:
1136103/500
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Ja
Tragorgan:
ohne
Schirm:
Ja
Torsionsschutz:
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Nein
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
130 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
39 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Nennspannung U:
500 V
Gewicht:
70 kg/km
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.076 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


