Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4X1,5

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4X1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1136904/Schnitt

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773090567

Sonepar Artikelnummer

12040341899

Hersteller Artikelnummer

1136904/Schnitt

Hersteller Typ

1136904/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

1136904/Schnitt

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

Nein

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Ja

Außendurchmesser ca.:

8.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

164 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

49.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.135 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung, Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Bewicklung mit Kunststofffolie, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel: PVC, grau (ähnlich RAL 7001), Adern in Lagen verseilt, In Anlehnung an EN 50525-2-51, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Gute chemische Beständigkeit, Hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ω/km bei 30 MHz),