Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 4G2,5

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 4G2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1123538/SCHNITT

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.232 kg

  • Aufmachung - Schnittlänge

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777850198

Sonepar Artikelnummer

12084051499

Hersteller Artikelnummer

1123538/SCHNITT

Hersteller Typ

1123538/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

1123538/SCHNITT

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.232 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Öffentliche Gebäude, Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik, Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind, Einsatz im Freien möglich, Einfache Installation aufgrund flexibler Bauart, Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: Halogenfrei, Mantel aus halogenfreier Spezialmischung, schwarz, In Anlehnung an EN 50525-3-11, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Flammausbreitung an einem Kabel), Keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24 bzw. IEC 60332-3-25 (Flammausbreitung an senkrechtem Kabel- oder Aderbündel), Halogenfrei nach IEC 60754-1 (Anteil halogensäurehaltiger Gase) Korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2 (Aziditätsgrad), Geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2, UV- und witterungsbeständig nach ISO 4892-2, Ozonbeständig nach EN 50396,