Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G25 BK

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G25 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1312978/SCHNITT

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773082906

Sonepar Artikelnummer

12084097299

Hersteller Artikelnummer

1312978/SCHNITT

Hersteller Typ

1312978/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

1312978/SCHNITT

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

4

Leiternennquerschnitt (AWG):

4 kcmil

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

Ja

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Ja

Außendurchmesser ca.:

23.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

293.75 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

94 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

1.197 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Lebensmittel- und Verpackungsmaschinen, Industrie- und Werkzeugmaschinen, Meß-, Regel- u. Elektrotechnik, im Freien nur unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs, in öligen Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, bei normaler mechanischer Beanspruchung, langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, verträglich mit vielen sauren Desinfektions- und Reinigungsmitteln, unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, auch als DESINA®-konformes Leistungskabel mit schwarzem Außenmantel erhältlich, feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: Spezial-PVC, Adern in Lagen verseilt, DESINA® konform: Schwarz (RAL 9005), Mantel aus Spezialpolyurethan (PUR), Mantelfarbe: Silbergrau (RAL 7001), in Anlehnung an VDE 0285, zertifizierte Beständigkeit gegenüber Desinfektions- und Reinigungsmitteln aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, erhöht ölbeständig, abriebfest und kerbzäh, adhäsionsarme Oberfläche, hydrolysebeständig und mikrobenfest,