LAPP - ÖLFLEX CONTROL TM 3G1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281603/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Max. zulässige Leitertemperatur - 90 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773823646
Sonepar Artikelnummer
12051206799
Hersteller Artikelnummer
281603/SCHNITT
Hersteller Typ
281603/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
281603/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Max. zulässige Leitertemperatur:
90 °C
Mantelmaterial:
Polyolefine
Mantel-Farbe:
grau
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 90 °C
Nennspannung U0:
600 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
16
Adern verdrillt:
Nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Farbe:
schwarz
Mit Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Schutzhülle:
ohne
Bewehrung/Armierung:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Außendurchmesser ca.:
8.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 90 °C
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
32.4 mm
Nennspannung U:
1000 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.100 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


