LAPP - ÖLFLEX CRANE 2ST 8G1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2027503/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan - Stahl
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777884001
Sonepar Artikelnummer
12084174799
Hersteller Artikelnummer
2027503/SCHNITT
Hersteller Typ
2027503/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
2027503/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan:
Stahl
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
300 kV
Ader-Zahl:
8
Hilfsleiter-Zahl:
0
Hilfsleiter-Nennquerschnitt:
0 mm²
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Ja
Torsionsschutz:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Leitungs-Breite ca.:
20 mm
Außendurchmesser ca.:
14.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15 .. 70 °C
Nennspannung U:
500 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.430 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


