Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX EB 2X0,75

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX EB 2X0,75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0012420/500

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774540948

Sonepar Artikelnummer

12039672316

Hersteller Artikelnummer

0012420/500

Hersteller Typ

0012420/500

Hersteller Artikel Nr.:

0012420/500

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

blau

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

Nein

Tragorgan:

ohne

Schirm:

Nein

Torsionsschutz:

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Nein

Außendurchmesser ca.:

5.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

81 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

21.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.050 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

Für eigensichere Stromkreise (Zündschutzart i - Eigensicherheit) nach IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, Abschnitt 16.2.2, Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, Einsatz im Freien möglich, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Mantel: PVC, himmelblau ähnlich RAL 5015, Adern in Lagen verseilt, In Anlehnung an EN 50525-2-51, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, UV- und witterungsbeständig nach ISO 4892-2,