Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX FD 855 CP 3G1

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX FD 855 CP 3G1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0027636/SCHNITT

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773013108

Sonepar Artikelnummer

12051180099

Hersteller Artikelnummer

0027636/SCHNITT

Hersteller Typ

0027636/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

0027636/SCHNITT

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

3

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

18

Leiternennquerschnitt (AWG):

18 kcmil

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

Ja

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Schirm:

Ja

Torsionsschutz:

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Ja

Außendurchmesser ca.:

8.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

60.75 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

60.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

32.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50 .. 80 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.096 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, Für die Verwendung in Montage- und Bestückungsautomaten, Im Innen- und Außenbereich, Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art, In EMV kritischen Umgebungen, Erlaubt schnellere Bewegungsabläufe und steigert dadurch die wirtschaftliche Effizienz von Maschinen, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Kupferabschirmung zur Einhaltung der EMV und Schutz gegen elektromagnetische Störeinflüsse, Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6), Aderisolation aus TPE, Adern in extrem kurzen Schlaglängen gemeinsam verseilt, Vliesbewicklung, Mantel aus Polyurethan, grau (ähnl. RAL 7001), Innenmantel aus TPE, Kupfergeflecht, verzinnt, UL File No. E63634, Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten, USA: UL AWM Style 21576 zusätzlich VW-1 Kanada: cUL AWM Style I/II A/B FT1, In Anlehnung an VDE 0250 / 0285, Adhäsionsarme Oberfläche, Öl- und bohrflüssigkeitbeständig nach IEC 61892-4, Anhang D, Halogenfrei und flammwidrig (IEC 60332-1-2), Kälteflexibel bis -40 °C, Mechanisch abriebfest und kerbzäh, EMV konform,