LAPP - ÖLFLEX FD 90 1G150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26625/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 150 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan - ohne
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773034585
Sonepar Artikelnummer
12083796199
Hersteller Artikelnummer
26625/SCHNITT
Hersteller Typ
26625/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
26625/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
150 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
188.25 mm
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiternennquerschnitt (AWG):
250 kcmil
Ader-Zahl:
1
Anzahl der Verseilelemente:
90
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Torsionsschutz:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Außendurchmesser ca.:
25.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
188.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
75.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 70 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
1.710 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


