LAPP - ÖLFLEX FD 90 1X70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0026617/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 70 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan - ohne
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773034790
Sonepar Artikelnummer
12051231899
Hersteller Artikelnummer
0026617/SCHNITT
Hersteller Typ
0026617/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
0026617/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
137.25 mm
Nennspannung U0:
0.6 kV
AWG-Größe:
00
Leiternennquerschnitt (AWG):
0 kcmil
Ader-Zahl:
1
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Nein
Torsionsschutz:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Außendurchmesser ca.:
18.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
54.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 70 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.837 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


