LAPP - ÖLFLEX FD 90 CY 1X35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26657/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan - ohne
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773033960
Sonepar Artikelnummer
12083797299
Hersteller Artikelnummer
26657/SCHNITT
Hersteller Typ
26657/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
26657/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
113.25 mm
Nennspannung U0:
0.6 kV
AWG-Größe:
2
Leiternennquerschnitt (AWG):
2 kcmil
Ader-Zahl:
1
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Nein
Torsionsschutz:
Nein
Mantel-Farbe:
orange
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Außendurchmesser ca.:
15.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
45.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 70 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.535 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


