LAPP - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X16 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1240001/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Max. zulässige Leitertemperatur - 125 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776498414
Sonepar Artikelnummer
12084074899
Hersteller Artikelnummer
1240001/SCHNITT
Hersteller Typ
1240001/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
1240001/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Max. zulässige Leitertemperatur:
125 °C
Mantelmaterial:
ohne
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-55 .. 125 °C
Nennspannung U0:
750 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
6
Leiternennquerschnitt (AWG):
6 kcmil
Leiterdurchmesser:
4.52 mm
Adern verdrillt:
Nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
schwarz
Mit Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Schutzhülle:
ohne
Bewehrung/Armierung:
ohne
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Ja
Außendurchmesser ca.:
7.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35 .. 125 °C
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
28.8 mm
Nennspannung U:
750 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.172 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


