Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX HEAT 1565 MC 4X1

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX HEAT 1565 MC 4X1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30016606/SCHNITT

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773107296

Sonepar Artikelnummer

12084243899

Hersteller Artikelnummer

30016606/SCHNITT

Hersteller Typ

30016606/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

30016606/SCHNITT

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

rot

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Oberfläche:

sonstige

AWG-Größe:

18

Leiternennquerschnitt (AWG):

18 kcmil

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Nein

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Nein

Außendurchmesser ca.:

8.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

133.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

44.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-195 .. 400 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.123 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Sicherung des Stromkreislaufs in Bereichen mit extrem hohen Umgebungstemperaturen, Hochöfen und Kokereien, Raffinerien, Glasschmelzen, Aluminium- und Stahlhütten, Geringer Leiterwiderstand durch Verwendung von vernickelten Kupferleitern, Widersteht kurzzeitigen Kontakt mit geschmolzenem Metall oder Glas, Feindrähtige Litze aus vernickeltem Kupfer, MICA-Tape Bandierung (Glimmer) und imprägniertes Glasseidegeflecht, Adern gemeinsam verseilt, Außenmantel aus MICA-Tape Bandierung und imprägniertem Glasseidegeflecht, Farbe rot, Flammwidrig, Halogenfrei, Nur für Verlegung im Trockenen geeignet,