LAPP - ÖLFLEX HEAT 180 FZLSi 1X1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2510001/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Mantelmaterial - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773095517
Sonepar Artikelnummer
12051206699
Hersteller Artikelnummer
2510001/SCHNITT
Hersteller Typ
2510001/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
2510001/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Mantelmaterial:
ohne
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
18
Leiternennquerschnitt (AWG):
18 kcmil
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schichtenmantel:
Nein
LWL-Elemente:
Nein
Innere Leitschicht:
Nein
Äußere Leitschicht:
Nein
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Leiter längswasserdicht:
Nein
Schirm längswasserdicht:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
42 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 180 °C
Nennspannung U:
10 kV
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
0.068 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


