LAPP - ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1,5 BN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0071003/100
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.020 kg
Aufmachung - Ring 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774690391
Sonepar Artikelnummer
12131677933
Hersteller Artikelnummer
0071003/100
Hersteller Typ
0071003/100
Hersteller Artikel Nr.:
0071003/100
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.020 kg
Aufmachung:
Ring 100 m
Einzelader, 1X1.5, braun, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung


