LAPP - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,25 RD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0047104/100
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
AWG-Größe - 24
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774688268
Sonepar Artikelnummer
12089068233
Hersteller Artikelnummer
0047104/100
Hersteller Typ
0047104/100
Hersteller Artikel Nr.:
0047104/100
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
AWG-Größe:
24
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Ader-Farbe:
rot
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Außendurchmesser ca.:
1.9 mm
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Max. zulässige Leitertemperatur:
180 °C
Nennspannung U:
500 V
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Nein
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.005 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


