LAPP - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X70 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60001/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 70 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Raucharm nach EN IEC 61034-2 - Nein
Nennspannung U - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773446340
Sonepar Artikelnummer
12083932799
Hersteller Artikelnummer
60001/SCHNITT
Hersteller Typ
60001/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
60001/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.724 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


