LAPP - ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x10 BU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1249549/100
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
AWG-Größe - 8
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777173242
Sonepar Artikelnummer
12089073633
Hersteller Artikelnummer
1249549/100
Hersteller Typ
1249549/100
Hersteller Artikel Nr.:
1249549/100
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
AWG-Größe:
8
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Ader-Farbe:
blau
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Außendurchmesser ca.:
7.6 mm
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Max. zulässige Leitertemperatur:
180 °C
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.133 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


