Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x25 BK

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x25 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1249531/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Max. zulässige Leitertemperatur - 180 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777171712

Sonepar Artikelnummer

12084077599

Hersteller Artikelnummer

1249531/SCHNITT

Hersteller Typ

1249531/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

1249531/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Max. zulässige Leitertemperatur:

180 °C

Mantelmaterial:

ohne

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50 .. 180 °C

Nennspannung U0:

600 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

4

Leiternennquerschnitt (AWG):

4 kcmil

Adern verdrillt:

Nein

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

Nein

Schirm:

Nein

Beidraht:

Nein

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Ja

Außendurchmesser ca.:

9.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

58.8 mm

Nennspannung U:

1000 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.289 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden, Typische Einsatzbereiche - Schaltschrankbau - Geräte- und Apparatebau - Elektromotorenindustrie - Sauna und Solarienbau - Wärme- und Heizelemente - Beleuchtungstechnik - Ventilatorenbau - Klimatechnik - Ofenbau - Kunststoffverarbeitung - Generatoren- und , Zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Maschinen-, Geräte- und Apparatebauer, Nach Beflammung zurückbleibendes SiO2 Aschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften, Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter, Isolation auf Silikon-Basis, UL AWM Style 3644, UL File No. E63634, Brandverhalten: - Flammwidrigkeit (IEC 60332-1-2) - Halogenfreiheit (IEC 60754-1) - Korrosivität der Gase (IEC 60754-2) - Rauchgasdichte (IEC 61034-2) - Niedrige Toxizität (EN 50305), Flammwidrigkeit (UL): FT2 (Horizontal flame test), Beständig gegen eine Vielzahl von Ölen, Alkoholen, pfanzlichen und tierischen Fetten und anderen chemischen Medien,