Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x95 BK

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x95 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1249535/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 95 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Max. zulässige Leitertemperatur - 180 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777172108

Sonepar Artikelnummer

12084077999

Hersteller Artikelnummer

1249535/SCHNITT

Hersteller Typ

1249535/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

1249535/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

95 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Max. zulässige Leitertemperatur:

180 °C

Mantelmaterial:

ohne

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50 .. 180 °C

Nennspannung U0:

600 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

000

Leiternennquerschnitt (AWG):

0 kcmil

Adern verdrillt:

Nein

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

Nein

Schirm:

Nein

Beidraht:

Nein

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Nein

Außendurchmesser ca.:

17.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

105 mm

Nennspannung U:

1000 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

1.004 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x95 BK