LAPP - ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0091353/100
Zolltarifnummer - 85444995
Aufmachung - Ring 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774692302
Sonepar Artikelnummer
12120154533
Hersteller Artikelnummer
0091353/100
Hersteller Typ
0091353/100
Hersteller Artikel Nr.:
0091353/100
Zolltarifnummer:
85444995
Aufmachung:
Ring 100 m
Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (>180°C) Bereich, Hochöfen und Glasschmelzen, Chemie- und Kraftwerksbau, Motoren- und Ofenbau, Leuchten-, Geräte- und Apparatebau, Geringer Leiterwiderstand durch Verwendung von vernickelten Kupferleitern, Feindrähtige Litze aus vernickeltem Kupfer, Aderisolation aus Glasseideumspinnung und imprägniertem Glasseidegeflecht, Aderisolation ab 16mm²: Glimmerbandierung und imprägniertes Glasseidegeflecht, Aderfarbe: weiß, Halogenfrei, Flammwidrig, Nur für Verlegung im Trockenen geeignet, Bei Spitzentemperaturen von über +350°C empfehlen wir ÖLFLEX HEAT 650 SC and ÖLFLEX HEAT 1565 SC,


