LAPP - ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0091354/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Max. zulässige Leitertemperatur - 350 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773455205
Sonepar Artikelnummer
12051194599
Hersteller Artikelnummer
0091354/SCHNITT
Hersteller Typ
0091354/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
0091354/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Max. zulässige Leitertemperatur:
350 °C
Mantelmaterial:
ohne
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 350 °C
Nennspannung U0:
230 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
sonstige
AWG-Größe:
14
Leiternennquerschnitt (AWG):
14 kcmil
Adern verdrillt:
Nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Ader-Farbe:
weiß
Mit Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Schutzhülle:
ohne
Bewehrung/Armierung:
ohne
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Nein
Außendurchmesser ca.:
3.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
18.5 mm
Nennspannung U:
400 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.034 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


